Beli Gergaji Ukir Kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin)Deskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Senator Set Alat Pahat KayuDeskripsi:Terbuat dari bahan berkualitas dan lengkap dengan wadah penyimpanan berbahan kanvas. Set pahat bevel edged ini berisi 4 pahat yang panjangnya bervariasi dan cocok untuk berbagai penggunaan. Dengan blade chrome vanadium yang dikeraskan, ditempa, ditumbuk dan dipoles dan dilengkapi dengan handle bi-material yang nyaman dengan end cap yang tahan benturan.Isi set (panjang blade):Masing-masing 1 dengan ukuran 6mm (1/4"), 13mm (1/2"), 19mm (3/4") dan 25mm (1")atribut:
- Blade Width (mm): 13; 19; 25; 6
- Overall Length (mm): 100
- Handle Material: Bi-Material
- Blade Material: Chrome Vanadium Alloy
- End Type: Bavel
- RYU Gasoline Chain SawDeskripsi:- High Performance Engine- High Quality Saw Chain- Build With Filtration System- Automatic Filling Oil- Comfortable And Safety Designatribut:
- Displacement (cc): 52
- Chain Oil Supply Sistem: Automatic
- Chain Oil Tank Cpacity (ml): 260
- Fuel Mixing Rate: Gasoline (20:1)
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Dimensions (cm): 49x26x28
- Guide Bar (inch): 22
- Maximum Cutting (rpm): 1000-8500
- Maximum Power (kW): 1.88
- Number of Chain: 43
- Saw Chain (Pitch x Gauge): 0.325x0.085
- Teeth of Spocket (TPI): 7
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- TRUSCO Cut Saw Spare Bladeatribut:
- Material: Blade : Carbon Steel for Cutlery
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- Hyundai Gasoline Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Tank Capacity (ml): 550
- Engine Type: Single Cylinder, 2 Stroke
- Guide Bar Size (inch): 20 & 22
- Saw Chain Pitch (inch): 3/8
- Saw Chain Gauge (inch): 0.063
- Mollar Scrool Saw with Var. Speedatribut:
- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Table Tilting Range: 0-45
- Table Size: 400x250mm
- Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
- Power (W): 125
- Max. Cutting Width: 410mm
- Maximum Cutting Depth: 50mm
- Makita Scroll Sawatribut:
- Cutting Capacity (mm): 50
- Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
- Cut off (spm): 400 - 1.600
- Electrical Power (W): 50
- Wipro Scroll Saw Machineatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 90
- Voltage (V): 220
Daftar Harga Gergaji Ukir Kayu Terbaru April 2026
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Kayu | Rp629.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw Straight Cuts untuk Logam | Rp66.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| RYU Mata Gergaji Bundar | Rp15.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| BOSCH Jigsaw (Gergaji Mesin) | Rp1.099.900 |
| RYU Mesin Gergaji Bundar | Rp669.900 |
| Senator Set Alat Pahat Kayu | Rp709.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101578422-1.jpg)
/P101518329-1.jpg)



/P101578644-1.jpg)


/P102093412-4.jpg)